※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PXXS-8-SK PXX インデックスプランジャー(操作ノブ付) NBK(鍋屋バイテック会社) 49147752 PXXS-8-SK PXX インデックスプランジャー(操作ノブ付) NBK(鍋屋バイテック会社) 49147752 PXXS-8-SK PXX インデックスプランジャー(操作ノブ付) NBK(鍋屋バイテック会社) 49147752

PXX インデックスプランジャー(操作ノブ付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)8 タイプロックナット付 注文コード49147752 品番PXXS-8-SK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,698円となります。
参考基準価格(税別)¥6,180 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は寸法D・タイプなど24種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)8 寸法D1(mm)21.9 寸法L1(mm)26 寸法l(mm)69 寸法l2(mm)8 質量(g)148 タイプロックナット付 D31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする