コンバータ Brainboxes ASCII, イーサネット, Modbus

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49147788 品番ED-560
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
仕様併用可能製品:ASCII, イーサネット, Modbus 、 出力タイプ:アナログ 、 出力数:4 、 バスタイプ:DCON ASCII, Modbus TCP, RS-485 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 ED-560イーサネット-アナログコンバータ、RS485ゲートウェイ. ED-560は、イーサネット-アナログ(4入力)コンバータで、RS485拡張ユニットを搭載ED-560の出力は、電圧又は電流の高精度制御に適しています。このコンバータは過酷な環境向けに設計されています。代表的な用途には、AC / DCモータ、ファン、ポンプ、電圧、レギュレータなどの制御やスイッチングがあります。. 特長 / 利点. 4つのアナログ出力 - 電流又は電圧を個別に選択可能. 高精度の0-10 V出力及び4-20 mA出力. Webブラウザから即時に制御可能. 動作温度範囲: -30 → +80 ℃. Modbus又はASCIIコマンドと併用 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする