※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
PXY インデックスプランジャー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
5
タイプ
ロックナットなし
注文コード
49147804
品番
PXYS-5-S
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,498円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
5
寸法D1(mm)
13.8
寸法L1(mm)
17
寸法l(mm)
51
寸法l2(mm)
5
質量(g)
42
タイプ
ロックナットなし
D
21