※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PXYS-6-S PXY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49147822 PXYS-6-S PXY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49147822 PXYS-6-S PXY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社) 49147822

PXY インデックスプランジャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)6 タイプロックナットなし 注文コード49147822 品番PXYS-6-S
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,098円となります。
参考基準価格(税別)¥7,410 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は寸法D・タイプなど10種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)6 寸法D1(mm)16.2 寸法L1(mm)20 寸法l(mm)61 寸法l2(mm)6 質量(g)69 タイプロックナットなし D25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする