※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 金型用部品、位置決め部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の プランジャー
NBK(鍋屋バイテック会社)の インデックスプランジャー
PXY インデックスプランジャー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
6
タイプ
ロックナット付
注文コード
49147831
品番
PXYS-6-SK
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,610
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
6
寸法D1(mm)
16.2
寸法L1(mm)
20
寸法l(mm)
61
寸法l2(mm)
6
質量(g)
78
タイプ
ロックナット付
D
25