※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PXZ-10-GK PXZ インデックスプランジャー(操作ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社) 49147874 PXZ-10-GK PXZ インデックスプランジャー(操作ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社) 49147874 PXZ-10-GK PXZ インデックスプランジャー(操作ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社) 49147874

PXZ インデックスプランジャー(操作ノブなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49147874 品番 PXZ-10-GK
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
質量(g)121 寸法L1(mm)43 材質スティール 寸法D(mm)10 タイプロックナット付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする