サーキットブレーカ Phoenix Contact

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49147885 品番2800906
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:CB E1 24DC/8A NO P 、 取付けスタイル:プラグイン 、 長さ:90mm 、 幅:12.3mm 、 深さ:77.3mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:-25 → +50 ℃ 、 Phoenix Contact電気回路ブレーカ. 電子機器の回路ブレーカCBシリーズ. 精度の高い公称電流レベルのコンパクト設計 均一なプラグインハウジングの概念により、モジュラ拡張が可能 容量負荷の切り替え時でも、アクティブ電流を制限 動作状態のリモート信号用のN/Oコンタクト. マルチチャンネル電子機器の回路ブレーカCBMシリーズ. 過負荷及び短絡時に24 V dcで4つの負荷を保護するためのアクティブ電流制限 精密な公称電流レベル: 0.5 → 10 A 統合型のダイナミック電流制限 システムの安全性を向上させるための電子ロック機構 DINレール取り付け RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする