仕様シリーズ:CB E1 24DC/10A NO P 、 取付けスタイル:プラグイン 、 長さ:90mm 、 幅:12.3mm 、 深さ:77.3mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+50℃ 、 動作温度範囲:-25 → +50 ℃ 、 Phoenix Contact電気回路ブレーカ. 電子機器の回路ブレーカCBシリーズ. 精度の高い公称電流レベルのコンパクト設計 均一なプラグインハウジングの概念により、モジュラ拡張が可能 容量負荷の切り替え時でも、アクティブ電流を制限 動作状態のリモート信号用のN/Oコンタクト. マルチチャンネル電子機器の回路ブレーカCBMシリーズ. 過負荷及び短絡時に24 V dcで4つの負荷を保護するためのアクティブ電流制限 精密な公称電流レベル: 0.5 → 10 A 統合型のダイナミック電流制限 システムの安全性を向上させるための電子ロック機構 DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応