※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PXZ-8-G PXZ インデックスプランジャー(操作ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社) 49147926 PXZ-8-G PXZ インデックスプランジャー(操作ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社) 49147926 PXZ-8-G PXZ インデックスプランジャー(操作ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社) 49147926

PXZ インデックスプランジャー(操作ノブなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49147926 品番 PXZ-8-G
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
質量(g)59 寸法L1(mm)34 材質スティール 寸法D(mm)8 タイプロックナットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする