※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PXZS-10-G PXZ インデックスプランジャー(操作ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社) 49147944 PXZS-10-G PXZ インデックスプランジャー(操作ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社) 49147944 PXZS-10-G PXZ インデックスプランジャー(操作ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社) 49147944

PXZ インデックスプランジャー(操作ノブなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49147944 品番 PXZS-10-G
参考基準価格(税別)¥5,410 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
質量(g)86 寸法L1(mm)43 材質ステンレス 寸法D(mm)10 タイプロックナットなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする