※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PXZS-8-GK PXZ インデックスプランジャー(操作ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社) 49148014 PXZS-8-GK PXZ インデックスプランジャー(操作ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社) 49148014 PXZS-8-GK PXZ インデックスプランジャー(操作ノブなし) NBK(鍋屋バイテック会社) 49148014

PXZ インデックスプランジャー(操作ノブなし)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49148014 品番 PXZS-8-GK
参考基準価格(税別)¥4,130 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
質量(g)79 寸法L1(mm)34 材質ステンレス 寸法D(mm)8 タイプロックナット付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする