SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
サージサプレッサユニット Siemens
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電圧保護等級:127 → 240 V ac、150 → 250 V dc 、 取付けスタイル:クリップオン 、 長さ:29.5mm 、 幅:30mm 、 深さ:14.4mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 サージサプレッサ. SIRIUS製品の接触器と使用するためのサージサプレッサ
注文コード
49148077
品番
3RT2936-1CD00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧保護等級:127 → 240 V ac、150 → 250 V dc 、 取付けスタイル:クリップオン 、 長さ:29.5mm 、 幅:30mm 、 深さ:14.4mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 サージサプレッサ. SIRIUS製品の接触器と使用するためのサージサプレッサ