SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
サージサプレッサユニット Siemens
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電圧保護等級:24 V dc 、 取付けスタイル:クリップオン 、 長さ:14.4mm 、 幅:27.8mm 、 深さ:24.2mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 サージサプレッサ. SIRIUS製品の接触器と使用するためのサージサプレッサ
注文コード
49148104
品番
3RT2936-1ER00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧保護等級:24 V dc 、 取付けスタイル:クリップオン 、 長さ:14.4mm 、 幅:27.8mm 、 深さ:24.2mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 サージサプレッサ. SIRIUS製品の接触器と使用するためのサージサプレッサ
RoHS指令(10物質対応)
対応