SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
サージサプレッサユニット Siemens
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電圧保護等級:400 V ac 、 取付けスタイル:クリップオン 、 長さ:11.5mm 、 幅:18.6mm 、 深さ:30.2mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 サージサプレッサ. SIRIUS製品の接触器と使用するためのサージサプレッサ
注文コード
49148147
品番
3RT2926-1CE00
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧保護等級:400 V ac 、 取付けスタイル:クリップオン 、 長さ:11.5mm 、 幅:18.6mm 、 深さ:30.2mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 サージサプレッサ. SIRIUS製品の接触器と使用するためのサージサプレッサ