内容量1個
仕様最大サージ電流:40kA 、 電圧保護等級:600 V 、 取付けスタイル:DINレール 、 インパルス放電電流:20kA 、 長さ:42.5mm 、 幅:85mm 、 深さ:63mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 動作温度範囲:-40 → +80 ℃ 、 ABB OVRシリーズ. このサージ保護装置は、強い雷に曝される場所、たとえば、避雷針で保護されているビルや架空線で給電されているビルへの雷の侵入口で使用することをお勧めします。この製品は、設備(メイン分電盤など)の入口に取り付けます。. シンプルなDINレール取り付け IP20保護 動作温度範囲: -40 → +80 ℃
注文コード49148244
品番2CTB803953R5400