ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
サージプロテクタ ABB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電圧保護等級:750 V 、 取付けスタイル:DINレール 、 長さ:12mm 、 幅:34.5mm 、 深さ:50mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+110℃ 、 寸法:12 x 34.5 x 50 mm
注文コード
49148269
品番
1SNA295396R2500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧保護等級:750 V 、 取付けスタイル:DINレール 、 長さ:12mm 、 幅:34.5mm 、 深さ:50mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+110℃ 、 寸法:12 x 34.5 x 50 mm