ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
サージプロテクタ ABB
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電圧保護等級:750 V 、 取付けスタイル:DINレール 、 長さ:16mm 、 幅:34.5mm 、 深さ:50mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+110℃ 、 動作温度範囲:-55 → +110 ℃
注文コード
49148287
品番
1SNA295399R0000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧保護等級:750 V 、 取付けスタイル:DINレール 、 長さ:16mm 、 幅:34.5mm 、 深さ:50mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+110℃ 、 動作温度範囲:-55 → +110 ℃