ABB
ABBの 電子部品(オンボード)
ABBの 能動部品
ABBの ディスクリート
サージプロテクタ ABB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
取付けスタイル:DINレール 、 長さ:13mm 、 幅:8mm 、 深さ:0.8mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+110℃ 、 寸法:13 x 8 x 0.8 mm
注文コード
49148357
品番
1SNA167224R2700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取付けスタイル:DINレール 、 長さ:13mm 、 幅:8mm 、 深さ:0.8mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 動作温度 Max:+110℃ 、 寸法:13 x 8 x 0.8 mm