サージプロテクタ Phoenix Contact

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大サージ電流:10kA 、 電圧保護等級:600 V 、 電気フェーズ:3 、 取付けスタイル:DINレール 、 インパルス放電電流:500A 、 長さ:77.5mm 、 幅:47.6mm 、 深さ:54.9mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-40→ +60 ℃ 、 MAINS-PLUGTRABRプラグ可能2極モジュラ雷サージプロテクタ. MAINS-PLUGTRABは、スリムなデザインのサージプロテクタです。これは、非常に高感度な機器の低電圧単相電源を保護することを目的として設計されています。 このプロテクタは、誘導結合又は容量性結合によって発生する過電圧を抑えます。 プラグ可能なデザインのためメンテナンスが簡単です(サージプロテクタプラグが電気接続用のベースに統合)。 切断機能により、電源を継続使用できます。 常にステータス(動作又は故障)を表示するメカニカルインジケータとアラームレポート用の切換コンタクトを備えています。 保護対象のデバイスのアップストリームに直列で直接接続し、対称プロファイルに設置します。 注文コード49148524 品番2762265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は仕様28種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大サージ電流:10kA 、 電圧保護等級:600 V 、 電気フェーズ:3 、 取付けスタイル:DINレール 、 インパルス放電電流:500A 、 長さ:77.5mm 、 幅:47.6mm 、 深さ:54.9mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+60℃ 、 動作温度範囲:-40→ +60 ℃ 、 MAINS-PLUGTRABRプラグ可能2極モジュラ雷サージプロテクタ. MAINS-PLUGTRABは、スリムなデザインのサージプロテクタです。これは、非常に高感度な機器の低電圧単相電源を保護することを目的として設計されています。 このプロテクタは、誘導結合又は容量性結合によって発生する過電圧を抑えます。 プラグ可能なデザインのためメンテナンスが簡単です(サージプロテクタプラグが電気接続用のベースに統合)。 切断機能により、電源を継続使用できます。 常にステータス(動作又は故障)を表示するメカニカルインジケータとアラームレポート用の切換コンタクトを備えています。 保護対象のデバイスのアップストリームに直列で直接接続し、対称プロファイルに設置します。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする