サージプロテクタ Phoenix Contact

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大サージ電流:50kA 、 電圧保護等級:240 V ac 、 シリーズ:VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST 、 取付けスタイル:DINレール 、 インパルス放電電流:12.5kA 、 長さ:47mm 、 幅:17.7mm 、 深さ:67.3mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 動作温度範囲:-40 → +80 ℃ 、 TRABTECHサージ保護. 雷保護レベルIII及びIVに対応 均一なN/PEスパークギャップのシームレスな接続可能性 雷電流高負荷や強振動でもコネクタを確実に保持 個々のコネクタごとに熱遮断装置 個々のアレスタの光学式 / 機械式ステータス表示 すべてのスロットの機械式キーイング 注文コード49148594 品番2800190
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様28種類から選べます 他の種類を見る
仕様最大サージ電流:50kA 、 電圧保護等級:240 V ac 、 シリーズ:VAL-MS-T1/T2 335/12.5 ST 、 取付けスタイル:DINレール 、 インパルス放電電流:12.5kA 、 長さ:47mm 、 幅:17.7mm 、 深さ:67.3mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 動作温度範囲:-40 → +80 ℃ 、 TRABTECHサージ保護. 雷保護レベルIII及びIVに対応 均一なN/PEスパークギャップのシームレスな接続可能性 雷電流高負荷や強振動でもコネクタを確実に保持 個々のコネクタごとに熱遮断装置 個々のアレスタの光学式 / 機械式ステータス表示 すべてのスロットの機械式キーイング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする