サージ防止 Weidmuller

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:35 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 危険区域認証:IECEx 、 VSSC6サージ保護端子. VSSC6サージ保護端子は、過電圧と導電経路によって妨害や損傷を受けるおそれのある、感度の高い信号を保護するために使用します。 この端子はバイナリ信号とアナログ信号の両方に適しており、工場などの狭い場所での使用、プロセスオートメーション、ビルオートメーションなどの用途に適しています。. DINレール取り付け 2個差し込み可能な設計 供給電圧: 24 V ac テンションクランプ又はねじ接続 300 mA IP20保護 RS422及びRS485信号用( ; 902-8060 902-8060 ) 注文コード49148804 品番1065020000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:35 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 危険区域認証:IECEx 、 VSSC6サージ保護端子. VSSC6サージ保護端子は、過電圧と導電経路によって妨害や損傷を受けるおそれのある、感度の高い信号を保護するために使用します。 この端子はバイナリ信号とアナログ信号の両方に適しており、工場などの狭い場所での使用、プロセスオートメーション、ビルオートメーションなどの用途に適しています。. DINレール取り付け 2個差し込み可能な設計 供給電圧: 24 V ac テンションクランプ又はねじ接続 300 mA IP20保護 RS422及びRS485信号用( ; 902-8060 902-8060 ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする