商品レビューを投稿する内容量1個仕様電源電圧:42 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 危険区域認証:IECEx 、 VSSC6サージ保護端子. VSSC6サージ保護端子は、過電圧と導電経路によって妨害や損傷を受けるおそれのある、感度の高い信号を保護するために使用します。 この端子はバイナリ信号とアナログ信号の両方に適しており、工場などの狭い場所での使用、プロセスオートメーション、ビルオートメーションなどの用途に適しています。. DINレール取り付け 2個差し込み可能な設計 供給電圧: 24 V ac テンションクランプ又はねじ接続 300 mA IP20保護 RS422及びRS485信号用( ; 902-8060 902-8060 )注文コード49148813品番1066490000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)