商品レビューを投稿する内容量1個仕様電源電圧:26 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:PT100 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 危険区域認証:IECEx 、 サージ保護用差し込みアレスタ - VSPCシリーズ. 差し込み式アレスタVSPCシリーズは、電流ループ / バイナリ信号及びEX ia信号に対するサージ保護に使用します。. 抜き差し時に妨害がなくインピーダンスがニュートラル V-TESTテスト機器でテスト可能 省スペース設計 フローティング接地PE接続オプション、電圧ポテンシャルの差異を避けるために使用 組み込みのPEフットにより最大20 kA及び2.5 kAをPEに安全に放電 キャビネット内で素早く見分けるため、電圧レベルをカラーコーディング ; 902-8072 902-8072 及び ; 902-8085 902-8085 - 信号コンタクトのない電流ループ ; 902-8082 902-8082 - アラートコンタクトのないバイナリ信号 ; 902-8094 902-8094 - 3線及び4線システム測定ブリッジ注文コード49148838品番8953600000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。