サージ防止 Weidmuller

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電源電圧:6 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:PT100 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 危険区域認証:IECEx 、 サージ保護用差し込みアレスタ - VSPCシリーズ. 差し込み式アレスタVSPCシリーズは、電流ループ / バイナリ信号及びEX ia信号に対するサージ保護に使用します。. 抜き差し時に妨害がなくインピーダンスがニュートラル V-TESTテスト機器でテスト可能 省スペース設計 フローティング接地PE接続オプション、電圧ポテンシャルの差異を避けるために使用 組み込みのPEフットにより最大20 kA及び2.5 kAをPEに安全に放電 キャビネット内で素早く見分けるため、電圧レベルをカラーコーディング ; 902-8072 902-8072 及び ; 902-8085 902-8085 - 信号コンタクトのない電流ループ ; 902-8082 902-8082 - アラートコンタクトのないバイナリ信号 ; 902-8094 902-8094 - 3線及び4線システム測定ブリッジ 注文コード49148847 品番8953650000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様9種類から選べます 他の種類を見る
仕様電源電圧:6 V 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:PT100 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 危険区域認証:IECEx 、 サージ保護用差し込みアレスタ - VSPCシリーズ. 差し込み式アレスタVSPCシリーズは、電流ループ / バイナリ信号及びEX ia信号に対するサージ保護に使用します。. 抜き差し時に妨害がなくインピーダンスがニュートラル V-TESTテスト機器でテスト可能 省スペース設計 フローティング接地PE接続オプション、電圧ポテンシャルの差異を避けるために使用 組み込みのPEフットにより最大20 kA及び2.5 kAをPEに安全に放電 キャビネット内で素早く見分けるため、電圧レベルをカラーコーディング ; 902-8072 902-8072 及び ; 902-8085 902-8085 - 信号コンタクトのない電流ループ ; 902-8082 902-8082 - アラートコンタクトのないバイナリ信号 ; 902-8094 902-8094 - 3線及び4線システム測定ブリッジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする