内容量1袋(50個)
仕様厚さ:0.015インチ 、 直径:12.95mm 、 熱伝導率:3.5W/m・K 、 材料:ファイバーグラス 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 硬さ:Shore A 90 、 材料商標名:Sil-Pad 2000 、 動作温度範囲:-60 → +200 ℃ 、 Bergquist Sil-Pad 2000. Bergquist Sil-Pad 2000 is a high performance, thermally conductive insulator designed for demanding military/aerospace and other commercial applications. Sil-Pad 2000 is a grease-free, conformable material capable of meetingor exceeding both the thermal and electrical requirements of high-reliability electronic packaging applications. High-performance insulators, thermo-conductive and ultra reliable Intended for highly demanding military and aerospace applications Comply with military standards in their applications Boron nitride reinforced silicon elastomer The Sil-Pad 2000 is an insulator designed to maximise thermal and dielectric performance
注文コード49149163
品番HF650P-0.001-01-00-54