サーマルギャップパッド Bergquist

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様厚さ:0.001インチ 、 熱伝導率:1.5W/m K 、 材料:Hi-Flow 650P 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 材料商標名:Hi-Flow 650P 、 動作温度範囲:-40 → +150 ℃ 、 Hi-Flow 650P. Hi-FlowR 650P is a thermally conductive phase change material, reinforced with a polyimide film that is naturally tacky on one side. The polyimide film provides a high dielectric strength and high cut through resistance. Hi-FlowR 650P offers high temperature reliability ideal for automotive applications. Hi-FlowR 650P is designed for use between a high-power electrical device requiring electrical isolation from the heat sink and is ideal for automated dispensing systems. Typical applications include spring / clip-mounted devices and discrete power semiconductors and modules. Thermal Impedance: 0.20℃-in2/W (@25 psi) 150℃ high temperature reliability Natural tack one side for ease of assembly Exceptional thermal performance in an insulated pad 注文コード49149188 品番HF650P-0.001-01-00-122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量137種類から選べます 他の種類を見る
仕様厚さ:0.001インチ 、 熱伝導率:1.5W/m K 、 材料:Hi-Flow 650P 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 材料商標名:Hi-Flow 650P 、 動作温度範囲:-40 → +150 ℃ 、 Hi-Flow 650P. Hi-FlowR 650P is a thermally conductive phase change material, reinforced with a polyimide film that is naturally tacky on one side. The polyimide film provides a high dielectric strength and high cut through resistance. Hi-FlowR 650P offers high temperature reliability ideal for automotive applications. Hi-FlowR 650P is designed for use between a high-power electrical device requiring electrical isolation from the heat sink and is ideal for automated dispensing systems. Typical applications include spring / clip-mounted devices and discrete power semiconductors and modules. Thermal Impedance: 0.20℃-in2/W (@25 psi) 150℃ high temperature reliability Natural tack one side for ease of assembly Exceptional thermal performance in an insulated pad RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする