内容量1個
仕様寸法:11 x 12インチ 、 厚さ:0.001インチ 、 長さ:11インチ 、 幅:12インチ 、 熱伝導率:1.5W/m?K 、 材料:Hi-Flow 650P 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+150℃ 、 材料商標名:Hi-Flow 650P 、 動作温度範囲:-40 → +150 ℃ 、 Hi-Flow 650P. Hi-FlowR 650P is a thermally conductive phase change material, reinforced with a polyimide film that is naturally tacky on one side. The polyimide film provides a high dielectric strength and high cut through resistance. Hi-FlowR 650P offers high temperature reliability ideal for automotive applications. Hi-FlowR 650P is designed for use between a high-power electrical device requiring electrical isolation from the heat sink and is ideal for automated dispensing systems. Typical applications include spring / clip-mounted devices and discrete power semiconductors and modules. Thermal Impedance: 0.20℃-in2/W (@25 psi) 150℃ high temperature reliability Natural tack one side for ease of assembly Exceptional thermal performance in an insulated pad
注文コード49149206
品番HF650P-0.001-01-1112-NA