BERGQUIST
BERGQUISTの 冷却(制御機器)
BERGQUISTの ブロワ
BERGQUISTの ブロワその他関連用品
サーマルギャップパッド Bergquist
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
厚さ:0.127mm 、 直径:40mm 、 熱伝導率:0.37W/m・K 、 材料:ポリアミド 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度範囲:-30 → +125 ℃
注文コード
49149215
品番
SP2000-0.015-00-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
137
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
厚さ:0.127mm 、 直径:40mm 、 熱伝導率:0.37W/m・K 、 材料:ポリアミド 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-30℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 動作温度範囲:-30 → +125 ℃