サーマルギャップパッド Bergquist

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様厚さ:0.015インチ 、 直径:20.32mm 、 熱伝導率:3.5W/m?K 、 材料:ファイバーグラス 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 硬さ:Shore A 90 、 材料商標名:Sil-Pad 2000 、 動作温度範囲:-60 → +200 ℃ 、 Bergquist Sil-Pad 2000. Bergquist Sil-Pad 2000 is a high performance, thermally conductive insulator designed for demanding military/aerospace and other commercial applications. Sil-Pad 2000 is a grease-free, conformable material capable of meetingor exceeding both the thermal and electrical requirements of high-reliability electronic packaging applications. High-performance insulators, thermo-conductive and ultra reliable Intended for highly demanding military and aerospace applications Comply with military standards in their applications Boron nitride reinforced silicon elastomer The Sil-Pad 2000 is an insulator designed to maximise thermal and dielectric performance 注文コード49149224 品番SP2000-0.015-00-21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量137種類から選べます 他の種類を見る
仕様厚さ:0.015インチ 、 直径:20.32mm 、 熱伝導率:3.5W/m?K 、 材料:ファイバーグラス 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 硬さ:Shore A 90 、 材料商標名:Sil-Pad 2000 、 動作温度範囲:-60 → +200 ℃ 、 Bergquist Sil-Pad 2000. Bergquist Sil-Pad 2000 is a high performance, thermally conductive insulator designed for demanding military/aerospace and other commercial applications. Sil-Pad 2000 is a grease-free, conformable material capable of meetingor exceeding both the thermal and electrical requirements of high-reliability electronic packaging applications. High-performance insulators, thermo-conductive and ultra reliable Intended for highly demanding military and aerospace applications Comply with military standards in their applications Boron nitride reinforced silicon elastomer The Sil-Pad 2000 is an insulator designed to maximise thermal and dielectric performance

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする