サーマルギャップパッド Bergquist

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様寸法:100 x 100mm 、 厚さ:0.04インチ 、 長さ:100mm 、 幅:100mm 、 熱伝導率:2.7W/m?K 、 材料:Gap Pad 2500 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 硬さ:Shore OO 80 、 材料商標名:Gap Pad 2500 、 動作温度範囲:-60 → +200 ℃ 、 Gap PadR 2500. Electrical insulators and thermal conductors Adapted for electrical insulation and as thermal joints on assemblies of components where the height varies The material has excellent elasticity The thicknesses available (1, 2 & 3.2 mm) mean that GAP Pads can be used when the texture of the surface varies The Ultra Soft range has the same characteristics but is softer and more malleable 注文コード49149364 品番GP2500-0.040-02-00-100X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量137種類から選べます 他の種類を見る
仕様寸法:100 x 100mm 、 厚さ:0.04インチ 、 長さ:100mm 、 幅:100mm 、 熱伝導率:2.7W/m?K 、 材料:Gap Pad 2500 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 硬さ:Shore OO 80 、 材料商標名:Gap Pad 2500 、 動作温度範囲:-60 → +200 ℃ 、 Gap PadR 2500. Electrical insulators and thermal conductors Adapted for electrical insulation and as thermal joints on assemblies of components where the height varies The material has excellent elasticity The thicknesses available (1, 2 & 3.2 mm) mean that GAP Pads can be used when the texture of the surface varies The Ultra Soft range has the same characteristics but is softer and more malleable RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする