サーマルギャップパッド Bergquist

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様寸法:200 x 100mm 、 厚さ:0.04インチ 、 長さ:200mm 、 幅:100mm 、 熱伝導率:1W/m・K 、 材料:Gap Pad VO Ultra Soft 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 硬さ:Shore OO 5 、 材料商標名:Gap Pad VO Ultra Soft 、 動作温度範囲:-60 → +200 ℃ 注文コード49149434 品番GPVOUS-0.040-AC-00-200X100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様・内容量137種類から選べます 他の種類を見る
仕様寸法:200 x 100mm 、 厚さ:0.04インチ 、 長さ:200mm 、 幅:100mm 、 熱伝導率:1W/m・K 、 材料:Gap Pad VO Ultra Soft 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 硬さ:Shore OO 5 、 材料商標名:Gap Pad VO Ultra Soft 、 動作温度範囲:-60 → +200 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする