サーマルギャップパッド Bergquist

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様寸法:200 x 100mm 、 厚さ:0.04インチ 、 長さ:200mm 、 幅:100mm 、 熱伝導率:0.9W/m?K 、 材料:ポリマー 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 硬さ:Shore OO 40 、 動作温度範囲:-60 → +125 ℃ 、 Gap PadR 1000SF. Gap PadR 1000SF is a thermally conductive, electrically insulating, silicone-free polymer specially designed for silicone-sensitive applications. The material is ideal for applications with high standoff and flatness tolerances. Gap PadR 1000SF is reinforced for easy material handling and added durability during assembly. The material is available with a protective liner on both sides of the material. The topside has reduced tack for ease of handling. Typical applications include digital disk drives/CD-ROM, automotive modules and fibre optics modules. Thermal conductivity: 0.9 W/m-K No silicone outgassing No silicone extraction Reduced tack on one side to aid in application assembly Electrically isolating 注文コード49149486 品番GP1000SF-0.040-02-00-200x100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量137種類から選べます 他の種類を見る
仕様寸法:200 x 100mm 、 厚さ:0.04インチ 、 長さ:200mm 、 幅:100mm 、 熱伝導率:0.9W/m?K 、 材料:ポリマー 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+125℃ 、 硬さ:Shore OO 40 、 動作温度範囲:-60 → +125 ℃ 、 Gap PadR 1000SF. Gap PadR 1000SF is a thermally conductive, electrically insulating, silicone-free polymer specially designed for silicone-sensitive applications. The material is ideal for applications with high standoff and flatness tolerances. Gap PadR 1000SF is reinforced for easy material handling and added durability during assembly. The material is available with a protective liner on both sides of the material. The topside has reduced tack for ease of handling. Typical applications include digital disk drives/CD-ROM, automotive modules and fibre optics modules. Thermal conductivity: 0.9 W/m-K No silicone outgassing No silicone extraction Reduced tack on one side to aid in application assembly Electrically isolating

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする