内容量1個
仕様寸法:8 x 16インチ 、 厚さ:0.04インチ 、 長さ:8インチ 、 幅:16インチ 、 熱伝導率:2.7W/m?K 、 材料:Gap Pad 2500 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 硬さ:Shore OO 80 、 材料商標名:Gap Pad 2500 、 動作温度範囲:-60 → +200 ℃ 、 Gap PadR 2500. Electrical insulators and thermal conductors Adapted for electrical insulation and as thermal joints on assemblies of components where the height varies The material has excellent elasticity The thicknesses available (1, 2 & 3.2 mm) mean that GAP Pads can be used when the texture of the surface varies The Ultra Soft range has the same characteristics but is softer and more malleable
注文コード49149513
品番GP2500-0.040-02-0816