内容量1袋(50個)
仕様寸法:28.96 x 20.57mm 、 厚さ:0.152mm 、 長さ:28.96mm 、 幅:20.57mm 、 熱伝導率:0.9W/m・K 、 材料:薄膜ポリイミド 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+180℃ 、 硬さ:Shore A 90 、 材料商標名:Sil-Pad K4 、 動作温度範囲:-60 → +180 ℃ 、 Sil-Pad K4 insulators. These combine the thermal transfer properties of the Sil-Pad rubber with the high dielectric strength and excellent physical resistance of Kapton MT film. Electrical insulators and thermal conductors. Durable insulators. Resistant to high voltages and do not require thermal grease to provide heat transfer.
注文コード49150116
品番SPK4-0.006-AC-122