サーマルギャップパッド Bergquist

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様寸法:12 x 12インチ 、 厚さ:0.152mm 、 長さ:12インチ 、 幅:12インチ 、 熱伝導率:1.1W/m?K 、 材料:薄膜ポリイミド 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+180℃ 、 硬さ:Shore A 90 、 材料商標名:Sil-Pad K6 、 動作温度範囲:-60 → +180 ℃ 、 Sil PadR K6. Medium performance KaptonR based insulator Thermal impedance 0.49℃-in 2 /W @50 psi Tough dielectric carrier against cut-through Colour Bluegreen Flame rating VTM-O 注文コード49150168 品番SPK6-0.006-00-1212
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は仕様・内容量137種類から選べます 他の種類を見る
仕様寸法:12 x 12インチ 、 厚さ:0.152mm 、 長さ:12インチ 、 幅:12インチ 、 熱伝導率:1.1W/m?K 、 材料:薄膜ポリイミド 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+180℃ 、 硬さ:Shore A 90 、 材料商標名:Sil-Pad K6 、 動作温度範囲:-60 → +180 ℃ 、 Sil PadR K6. Medium performance KaptonR based insulator Thermal impedance 0.49℃-in 2 /W @50 psi Tough dielectric carrier against cut-through Colour Bluegreen Flame rating VTM-O RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする