サーマルギャップパッド Bergquist

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様寸法:200 x 100mm 、 厚さ:0.16インチ 、 長さ:200mm 、 幅:100mm 、 熱伝導率:0.8W/m・K 、 材料:Gap Pad VO 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 硬さ:Shore OO 40 、 材料商標名:Gap Pad VO 、 動作温度範囲:-60 → +200 ℃ 、 GAP Pad VoR/GAP Pad VoR Ultra Soft and GAP Pad 2000 thermal joints. Electrical insulators and thermal conductors. Adapted for electrical insulation and as thermal joints on assemblies of components where the height varies. The material has excellent elasticity. The thicknesses available (0.5; 1; 2; 3 and 4 mm) mean that GAP Pads can be used when the texture of the surface varies. The Ultra Soft range has the same characteristics but is softer and more malleable. The GAP Pad 2000 range has better thermal conductivity with 2 W/mk. The pressure-sensitive adhesive on one side ensures excellent surface grip. GAP Pad products in 200 x 100 mm sizes are available in standard or adhesive versions (AC). 注文コード49150265 品番GPVO-0.160-AC-00-200X100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様・内容量137種類から選べます 他の種類を見る
仕様寸法:200 x 100mm 、 厚さ:0.16インチ 、 長さ:200mm 、 幅:100mm 、 熱伝導率:0.8W/m・K 、 材料:Gap Pad VO 、 自己接着:あり 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 硬さ:Shore OO 40 、 材料商標名:Gap Pad VO 、 動作温度範囲:-60 → +200 ℃ 、 GAP Pad VoR/GAP Pad VoR Ultra Soft and GAP Pad 2000 thermal joints. Electrical insulators and thermal conductors. Adapted for electrical insulation and as thermal joints on assemblies of components where the height varies. The material has excellent elasticity. The thicknesses available (0.5; 1; 2; 3 and 4 mm) mean that GAP Pads can be used when the texture of the surface varies. The Ultra Soft range has the same characteristics but is softer and more malleable. The GAP Pad 2000 range has better thermal conductivity with 2 W/mk. The pressure-sensitive adhesive on one side ensures excellent surface grip. GAP Pad products in 200 x 100 mm sizes are available in standard or adhesive versions (AC). RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする