サーマルギャップパッド Bergquist

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 仕様寸法:41.91 x 28.96mm 、 厚さ:0.178mm 、 長さ:41.91mm 、 幅:28.96mm 、 熱伝導率:0.9W/m・K 、 材料:ファイバーグラス 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+180℃ 、 硬さ:Shore A 85 、 材料商標名:Sil-Pad 400 、 動作温度範囲:-60 → +180 ℃ 、 Sil-Pad 400 Insulators. The Sil-Pad 400s are silicon rubber and fibreglass-based insulators This flame retardant material is designed to act as a thermo-conductive insulator They have excellent mechanical and physical characteristics They are resistant to cleaning products The fibreglass reinforcement provides excellent resistance to perforation The pliable surfaces provide a perfect surface contact as well as excellent thermal dissipation The Sil-Pad 400s are non-toxic Applications: used as an insulator between power devices and heatsinks 注文コード49150387 品番SP400-0.007-00-05
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様・内容量137種類から選べます 他の種類を見る
仕様寸法:41.91 x 28.96mm 、 厚さ:0.178mm 、 長さ:41.91mm 、 幅:28.96mm 、 熱伝導率:0.9W/m・K 、 材料:ファイバーグラス 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+180℃ 、 硬さ:Shore A 85 、 材料商標名:Sil-Pad 400 、 動作温度範囲:-60 → +180 ℃ 、 Sil-Pad 400 Insulators. The Sil-Pad 400s are silicon rubber and fibreglass-based insulators This flame retardant material is designed to act as a thermo-conductive insulator They have excellent mechanical and physical characteristics They are resistant to cleaning products The fibreglass reinforcement provides excellent resistance to perforation The pliable surfaces provide a perfect surface contact as well as excellent thermal dissipation The Sil-Pad 400s are non-toxic Applications: used as an insulator between power devices and heatsinks RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする