サーマルギャップパッド Bergquist

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 仕様寸法:24 x 13mm●厚さ:0.45mm●長さ:24mm●幅:13mm●熱伝導率:0.8W/m・K●材料:シリコーン●SC08 Series enclosed tubular insulators. These grey silicone enclosed tubular insulators (cap type) are designed for components in TO220 or TO247 enclosures. 注文コード49150509 品番SC-08-220R/A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様・内容量137種類から選べます 他の種類を見る
仕様寸法:24 x 13mm●厚さ:0.45mm●長さ:24mm●幅:13mm●熱伝導率:0.8W/m・K●材料:シリコーン●SC08 Series enclosed tubular insulators. These grey silicone enclosed tubular insulators (cap type) are designed for components in TO220 or TO247 enclosures. RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする