内容量1個
仕様寸法:406.4 x 203.2mm 、 厚さ:3mm 、 長さ:406.4mm 、 幅:203.2mm 、 熱伝導率:0.8W/m・K 、 材料:シリコーン 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 硬さ:ショアOO 80 → 40 、 動作温度範囲:-60 → +200 ℃ 、 GAP PadR VO. 電気絶縁及び熱伝道シート 高さが異なるコンポーネントアセンブリの電気絶縁や熱伝道シートとして機能 弾性に優れた素材 厚さを選べるため(0.5、1、2、3 mm)、表面のテクスチャが異なっていても使用可能 Ultra Soft製品は、同じ特性を持ちながら、さらにソフトで柔軟な素材を採用 GAP Pad XX00Sシリーズは低圧 / 低応力の用途に合わせて設計
注文コード49150527
品番GAPPAD203.2X406.4125MIL