サーマルリレー AFシリーズシリーズ ABB

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モーター定格電流:1.9 6.3 、 コンタクトの定格電流:6.3 、 極の設定:3P 範囲:AF Range コンタクトの定格電圧:690 ac/dc 取付けスタイル:Direct Contactor シリーズ:EF19 通常の状態の構成:NO/NC 補助接点の数:2 許容入力:83 、 リセット方法:Automatic, Manual 幅:44.4mm 動作温度範囲:-25 +70 、 電子過負荷リレー. 電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。. 過負荷保護 トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部 注文コード49150588 品番EF19-6.3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,367
販売価格(税別)
23,970
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様モーター定格電流:1.9 6.3 、 コンタクトの定格電流:6.3 、 極の設定:3P 範囲:AF Range コンタクトの定格電圧:690 ac/dc 取付けスタイル:Direct Contactor シリーズ:EF19 通常の状態の構成:NO/NC 補助接点の数:2 許容入力:83 、 リセット方法:Automatic, Manual 幅:44.4mm 動作温度範囲:-25 +70 、 電子過負荷リレー. 電子過負荷リレーは、熱過負荷リレーの代わりに使用可能で、過負荷又は欠相時に迅速かつ確実にモータを保護することができます。. 過負荷保護 トリップクラス10E、20E、30E選択可能 欠相感度 過負荷保護の電流設定を調整可能 自動又は手動リセットを選択可能 トリップフリー機構 状態表示 STOP及びTEST機能 シール可能な操作部 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする