サーマルリレー Eaton

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モーター定格電流:10 → 13 A 、 コンタクトの定格電流:13 A 、 コンタクトの定格電圧:415 V ac 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 シリーズ:ADS8 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:1 、 許容入力:5.5 kW 、 リセット方法:Automatic 、 幅:105.8mm 、 動作温度範囲:-40 → +60 ℃ 、 Overload Relays for MEM Enclosed Starter Motors. This range of overload relays are for use with the MEM Eaton enclosed starters. 注文コード49150633 品番8TT93RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様モーター定格電流:10 → 13 A 、 コンタクトの定格電流:13 A 、 コンタクトの定格電圧:415 V ac 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 シリーズ:ADS8 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:1 、 許容入力:5.5 kW 、 リセット方法:Automatic 、 幅:105.8mm 、 動作温度範囲:-40 → +60 ℃ 、 Overload Relays for MEM Enclosed Starter Motors. This range of overload relays are for use with the MEM Eaton enclosed starters.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3201:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする