内容量1個
仕様モーター定格電流:17.3 → 22.5 A 、 コンタクトの定格電流:22.5 A 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 シリーズ:ADS8 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:1 、 許容入力:11 kW 、 リセット方法:Automatic 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Overload Relays for MEM Enclosed Starter Motors. This range of overload relays are for use with the MEM Eaton enclosed starters.
注文コード49150667
品番8TT93SD