内容量1個
仕様モーター定格電流:6.9 → 10.4 A 、 コンタクトの定格電流:10.4 A 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 シリーズ:ADS8 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:1 、 許容入力:5.5 kW 、 リセット方法:Automatic 、 動作温度範囲:-40 → +60 ℃ 、 Overload Relays for MEM Enclosed Starter Motors. This range of overload relays are for use with the MEM Eaton enclosed starters.
注文コード49150737
品番8TT91SDRS