内容量1個
仕様モーター定格電流:7 → 10 A 、 コンタクトの定格電流:10 A 、 コンタクトの定格電圧:415 V ac 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 シリーズ:ADS8 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:1 、 許容入力:4 kW 、 リセット方法:Automatic 、 幅:105.8mm 、 動作温度範囲:-40 → +60 ℃ 、 Overload Relays for MEM Enclosed Starter Motors. This range of overload relays are for use with the MEM Eaton enclosed starters.
注文コード49150746
品番8TT92RS