商品レビューを投稿する内容量1個仕様モーター定格電流:1 → 1.6 A 、 制御電圧:500 V ac 、 コンタクトの定格電流:1.6 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 シリーズ:ZB 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:6 W 、 リセット方法:Automatic, Manual 、 幅:45mm 、 動作温度範囲:-5 → +55 ℃ 、 ZB12は5ピン、ZB32は4ピンです。. ZB過負荷リレー. モータを相障害又は過負荷から保護 コンタクトに直接取り付けられている場合は短絡保護 Atexモータの保護に最適 IEC / EN60947準拠の単相感度 過負荷リレーをコンタクトから離して取り付ける場合、又は複数使用する場合は、リモート取り付けベース(品番 ; 493-0488 493-0488 - ZB32のみ)を使用注文コード49150789品番ZB12-1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)