内容量1個
仕様モーター定格電流:70 → 100 A 、 制御電圧:500 V ac 、 コンタクトの定格電流:100 A 、 コンタクトの定格電圧:1 kV ac 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 シリーズ:ZB 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:18 W 、 ターミナルタイプ:Screw 、 深さ:160mm 、 動作温度 Min:-5℃ 、 ZB150過負荷リレー. DILM80、DILM95、DILM115、DILM150の下に固定 モータの短絡保護 NO x 1及びNC x 1補助コンタクトあり
注文コード49150938
品番ZB150-100