内容量1個
仕様モーター定格電流:10 → 16 A 、 制御電圧:500 V ac 、 コンタクトの定格電流:16 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 シリーズ:ZB65 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:7.5 W 、 リセット方法:Automatic, Manual 、 長さ:172mm 、 動作温度範囲:-5 → +55 ℃ 、 ZB65過負荷リレー. DILM40 → DILM65のDILMコンタクタ用のリレーです。. DILM40 → DILM65コンタクタの下部に取り付け可能 モータの短絡保護機能を提供 過負荷リレーをコンタクタから離れた位置に取り付ける場合、又は複数の過負荷リレーを使用する場合は、リモート取り付けベース(品番 ; 513-0336 513-0336 )を使用
注文コード49150965
品番ZB65-16