サーマルリレー Eaton

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様モーター定格電流:24 → 40 A 、 制御電圧:500 V ac 、 コンタクトの定格電流:40 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 シリーズ:ZB65 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:7.5 W 、 リセット方法:Automatic, Manual 、 幅:60mm 、 動作温度範囲:-5 → +55 ℃ 、 ZB65過負荷リレー. DILM40 → DILM65のDILMコンタクタ用のリレーです。. DILM40 → DILM65コンタクタの下部に取り付け可能 モータの短絡保護機能を提供 過負荷リレーをコンタクタから離れた位置に取り付ける場合、又は複数の過負荷リレーを使用する場合は、リモート取り付けベース(品番 ; 513-0336 513-0336 )を使用 注文コード49150983 品番ZB65-40
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,135
販売価格(税別)
22,850
この商品は仕様など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様モーター定格電流:24 → 40 A 、 制御電圧:500 V ac 、 コンタクトの定格電流:40 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 シリーズ:ZB65 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:7.5 W 、 リセット方法:Automatic, Manual 、 幅:60mm 、 動作温度範囲:-5 → +55 ℃ 、 ZB65過負荷リレー. DILM40 → DILM65のDILMコンタクタ用のリレーです。. DILM40 → DILM65コンタクタの下部に取り付け可能 モータの短絡保護機能を提供 過負荷リレーをコンタクタから離れた位置に取り付ける場合、又は複数の過負荷リレーを使用する場合は、リモート取り付けベース(品番 ; 513-0336 513-0336 )を使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3201:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする