内容量1個
仕様モーター定格電流:12.5 → 50 A 、 コンタクトの定格電流:80 A 、 極の設定:3P 、 範囲:Sirius Classic 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 取付けスタイル:Direct Contactor 、 シリーズ:3RB2 、 通常の状態の構成:NO/NC 、 補助接点の数:2 、 許容入力:22 kW 、 リセット方法:Automatic, Manual 、 幅:55mm 、 動作温度範囲:-25 → +60 ℃ 、 3RB20シリーズ電子過負荷リレー. 広い調整範囲により、バリエーション数が削減 三相モータ用の過負荷保護 自動リセット機能により、オンサイトリセットは不要 3RB20は、DC電流又は周波数インバータの背後では使用不可 3RTコンタクタ及び3RWソフトスタータと機械的及び電気的互換性あり 内部電源(供給電圧不要) 位相障害に対する保護の迅速なトリガ( ; 3秒) 補助コンタクト1 N/O ;amp;amp; 1 N/C、手動 / 自動リセット、スイッチポジション表示、テスト機能及び停止ボタン クラス10、高い始動負荷用のソリューションを提供
注文コード49151218
品番3RB2036-1UB0