サーマルリレー Sirius Classicシリーズ Siemens

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトの定格電流:4 A●極の設定:3P●範囲:Sirius Classic●コンタクトの定格電圧:220 V dc、230 V ac●シリーズ:3RB2●通常の状態の構成:NO/NC●補助接点の数:2●許容入力:250 kW●ターミナルタイプ:ねじ●幅:85mm●動作温度範囲:-25→ +60 ℃●3RB20製品. 内部電源 補助コンタクト1 NO+1NC 手動 / 自動リセット スイッチングポジションインジケータ テスト機能 位相異常 / アンバランス感度 注文コード49151227 品番3RB2066-1MC2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は仕様など45種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトの定格電流:4 A●極の設定:3P●範囲:Sirius Classic●コンタクトの定格電圧:220 V dc、230 V ac●シリーズ:3RB2●通常の状態の構成:NO/NC●補助接点の数:2●許容入力:250 kW●ターミナルタイプ:ねじ●幅:85mm●動作温度範囲:-25→ +60 ℃●3RB20製品. 内部電源 補助コンタクト1 NO+1NC 手動 / 自動リセット スイッチングポジションインジケータ テスト機能 位相異常 / アンバランス感度 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする